曜日別特売
ITV0051-1BS ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体 SMC 69835913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体ITV0051-1BS

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は入力信号・ケーブルコネクタ・ブラケットなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
ブラケット
(B) フラットブラケット
注文コード
69835913
品番
ITV0051-1BS
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧
(1) DC12~15V
入力信号
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ
(5) 0.9MPa
内蔵ワンタッチ管継手種類
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
仕様
ベースタイプ:(-) 単体用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする