曜日別特売
ITV0051-2UN ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体 SMC 69835929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体ITV0051-2UN

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は入力信号・ケーブルコネクタ・ブラケットなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
69835929
品番
ITV0051-2UN
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧
(1) DC12~15V
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
圧力レンジ
(5) 0.9MPa
内蔵ワンタッチ管継手種類
(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ5/32 OUT(2):Φ5/32 EXH(3):Φ5/32
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
仕様
ベースタイプ:(-) 単体用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする