マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69838215品番VABM-L1-10W-G18-12
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm です。空圧接続 1 の使用圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 387 g です2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0274アズワン品番65-8014-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする