曜日別特売
ND-SZ2022Y Mr.ストックマン ダンディ ND-2022 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69846415

商品のイメージ画像です。(サイズがお選びの商品と異なる 場合があります。)

ND-SZ2022Y Mr.ストックマン ダンディ ND-2022 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69846415
ND-SZ2022Y Mr.ストックマン ダンディ ND-2022 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69846415
ND-SZ2022Y Mr.ストックマン ダンディ ND-2022 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 69846415

Mr.ストックマン ダンディ ND-2022

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
この商品は奥行・付属品・仕様など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
奥行(mm)
全体:2495、床回り:2290
付属品
棚板4枚・竪樋1本アンカープレート4セット
注文コード
69846415
品番
ND-SZ2022Y
参考基準価格(税別)¥317,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面または側面2段標準装備。
基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。

付属品
棚板4枚・竪樋1本
アンカープレート4セット
用途
物置
間口(mm)
全体:2096、床回り:2016
奥行(mm)
全体:2495、床回り:2290
タイプ
多雪型・結露減少屋根
棚
側面棚タイプ
高さ(mm)
2110
内寸奥行(mm)
2120
高さ内寸(mm)
1882
耐荷重(N/m2)
屋根:3000、床:6000
床面積(m2)
4.62
色(扉)
アイボリーブラック
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
1113×1850
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・間口(mm)
1960
注意
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
※平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
※お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.3m)でお届けします。
※配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合が
※ございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、
※その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。
※予めご了承下さい。
※商品は車上渡しとなり、室内・階上・階下等への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする