曜日別特売
SR332-NMM1PW 小型電磁弁(SR332-N) ParkerTAIYO 69848335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR332-N)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc1/8結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)注文コード69848335品番SR332-NMM1PW
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc1/8結線方式P形ソケット(リード線長さ:300mm)切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR332
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする