小型電磁弁(SR332-N)

小型電磁弁(SR332-N) - ParkerTAIYO
切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR332内容量1個
全384種類を絞り込む
電圧(V)
接続口径
結線方式
384種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69848317SR332-NMM1DWAC100サブプレート形/Rc1/8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848326SR332-NMM1DW-SPAC100サブプレート形/Rc1/8DINソケット
19,300
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848335SR332-NMM1PWAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848457SR332-NMM1RKAC100サブプレート形/Rc1/8リード線
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848466SR332-NMM1RK-SPAC100サブプレート形/Rc1/8リード線
14,900
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848475SR332-NMM2DWAC200サブプレート形/Rc1/8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848624SR332-NMM2RK-SPAC200サブプレート形/Rc1/8リード線
14,900
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848791SR332-NMM8DWDC24サブプレート形/Rc1/8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848834SR332-NMM8PW-1L-SPDC24サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
15,800
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848877SR332-NMM8QWDC24サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848895SR332-NMM8QW-1L-SPDC24サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
15,800
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848904SR332-NMM8QW-3LDC24サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,900
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848913SR332-NMM8QW-3L-SPDC24サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
16,400
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848931SR332-NMM8RKDC24サブプレート形/Rc1/8リード線
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848956SR332-NN01DWAC100直接ねじ配管形/M5X0.8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848965SR332-NN01DW-FAC100直接ねじ配管形/M5X0.8DINソケット
17,300
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848974SR332-NN01PWAC100直接ねじ配管形/M5X0.8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69848992SR332-NN01PW-1L-FAC100直接ねじ配管形/M5X0.8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
13,900
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849026SR332-NN01PW-FAC100直接ねじ配管形/M5X0.8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,400
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849071SR332-NN01QW-3L-FAC100直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849096SR332-NN01RKAC100直接ねじ配管形/M5X0.8リード線
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849105SR332-NN01RK-FAC100直接ねじ配管形/M5X0.8リード線
12,800
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849114SR332-NN02DWAC200直接ねじ配管形/M5X0.8DINソケット
16,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849132SR332-NN02PWAC200直接ねじ配管形/M5X0.8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849193SR332-NN02QW-1LAC200直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
13,300
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849236SR332-NN02QW-FAC200直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,400
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849254SR332-NN02RK-FAC200直接ねじ配管形/M5X0.8リード線
12,800
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849491SR332-NN08QWDC24直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849507SR332-NN08QW-1LDC24直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
13,300
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849525SR332-NN08QW-3LDC24直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
13,900
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849534SR332-NN08QW-3L-FDC24直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
69849552SR332-NN08RKDC24直接ねじ配管形/M5X0.8リード線
12,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
75137386SR332-NN02QWAC200直接ねじ配管形/M5X0.8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
13,000
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69848344SR332-NMM1PW-1LAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69848353SR332-NMM1PW-1L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69848362SR332-NMM1PW-3LAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69848371SR332-NMM1PW-3L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69848387SR332-NMM1PW-SPAC100サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69848396SR332-NMM1QWAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69848405SR332-NMM1QW-1LAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69848414SR332-NMM1QW-1L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69848423SR332-NMM1QW-3LAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69848432SR332-NMM1QW-3L-SPAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
69848441SR332-NMM1QW-SPAC100サブプレート形/Rc1/8Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
10,500
取扱い終了
返品不可
69848484SR332-NMM2DW-SPAC200サブプレート形/Rc1/8DINソケット
13,000
取扱い終了
返品不可
69848493SR332-NMM2PWAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
69848502SR332-NMM2PW-1LAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
9,000
取扱い終了
返品不可
69848511SR332-NMM2PW-1L-SPAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:1000mm)
10,700
取扱い終了
返品不可
69848527SR332-NMM2PW-3LAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
9,400
取扱い終了
返品不可
69848536SR332-NMM2PW-3L-SPAC200サブプレート形/Rc1/8P形ソケット(リード線長さ:3000mm)
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする