※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR332-N)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
結線方式
リード線
注文コード
69848466
品番
SR332-NMM1RK-SP
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
結線方式
リード線
付属品
サブプレート付属
切換方式
ノーマルクローズ
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332