※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ内径(Φmm)4
内容量1個注文コード69848549品番espw-0604-1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。