曜日別特売
espw-1209-3 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

espw-1209-3 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848759
espw-1209-3 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848759

es-fitステンレス製締付継手メスユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
寸法A(mm)12
適合チューブ内径(Φmm)9
内容量1個注文コード69848759品番espw-1209-3
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)12寸法L(mm)33寸法A(mm)12寸法F(mm)9.5適合チューブ内径(Φmm)9寸法Rc(PT)Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)22寸法HEX2(mm)19最小穴径(mm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする