曜日別特売
espw-1075-4 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

espw-1075-4 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848777
espw-1075-4 es-fitステンレス製締付継手メスユニオン アオイ 69848777

es-fitステンレス製締付継手メスユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法A(mm)15
適合チューブ内径(Φmm)7.5
内容量1個注文コード69848777品番espw-1075-4
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)10寸法L(mm)36.5寸法A(mm)15寸法F(mm)8適合チューブ内径(Φmm)7.5寸法Rc(PT)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)27寸法HEX2(mm)17最小穴径(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする