曜日別特売
ESEP-0425-1 es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ 69849267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESEP-0425-1 es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ 69849267
ESEP-0425-1 es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン アオイ 69849267

es-fitステンレス製締付継手隔壁メスユニオン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
適合チューブ外径D1(Φmm)4
寸法A(mm)9
内容量1個注文コード69849267品番ESEP-0425-1
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。
・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
・禁油処理をおこなっています。
・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
・平滑な本体内径面。
・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
・流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)35寸法L1(mm)11寸法A(mm)9寸法F(mm)6寸法Rc(PT)Rc1/8適合チューブ外径D1(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)14寸法HEX2(mm)14最小穴径(mm)1.9適合チューブ内径D1(Φmm)2.5寸法MM12×1.0寸法HEX3(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする