KTX-MS-165-D5-1-R デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド ALPINE 69849477

着用例

KTX-MS-165-D5-1-R デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド ALPINE 69849477
KTX-MS-165-D5-1-R デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド ALPINE 69849477

デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69849477品番KTX-MS-165-D5-1-R
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。

質量(g)100最大出力(W)【瞬間】30周波数70Hz~20kHz(w 100uF)適合車【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点インピーダンス音圧レベル(dB)81定格入力10W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする