SHINKO(シンコータイヤ)
スタンダードチューブ 100本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
サイズ
14×1.50~2.125
バルブ形式
英式
注文コード
69849635
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・バルブ形式
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット
長さ(mm)
【バルブ】30
サイズ
14×1.50~2.125
バルブ形式
英式
規格
HE
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。