SHINKO(シンコータイヤ)
パワフルチューブ 100本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
24×1-3/8
20×1.50~2.125
24×1-3/8
26×1-3/8
27×1-3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69850037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
チューブ厚を1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ100本セット。
長さ(mm)
【バルブ】30
サイズ
24×1-3/8
バルブ形式
英式
規格
WO
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。