SHINKO(シンコータイヤ)
L/Lチューブ(プレミアムチューブ) 100本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
20×1.50~2.125
16×1.50~2.125
20×1.50~2.125
24×1-3/8
26×1-3/8
20×1-3/4
22×1-3/4
27×1-3/8
26×1.50~2.125
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69850080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mmの肉厚プレミアムチューブ100本セット。
長さ(mm)
【バルブ】30
サイズ
20×1.50~2.125
バルブ形式
英式
規格
HE
注意
※チューブは個包装されていません。
※ダンボール箱の収納画像はイメージ画像の為、サイズによって入れ方は異なります。