曜日別特売
SCR-47T ピン脱落防止シャックル オーエッチ工業 69851017

代表画像

ピン脱落防止シャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kN)46.5
内容量1個注文コード69851017品番SCR-47T
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。

用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。質量(g)920基本使用荷重(t)4.75口幅(mm)32使用荷重(kN)46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする