曜日別特売
GM-403 α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851760

GM-403 (写真 手前 右)

GM-403 α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851760
GM-403 α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851760
GM-403 α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851760
GM-403 α軸ゴニオステージ(40×40) ツクモ工学 69851760

α軸ゴニオステージ(40×40)GM-403

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は回転角度・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回転角度(°)
【α】±15
質量(kg)
0.2
注文コード
69851760
品番
GM-403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

・α軸ゴニオステージは、ステージの中央から法線方向の上方にある一点を中心として、弧を描くようにステージが移動するα軸ステージです。
・駆動方式はウォームギア、移動ガイドはアリ溝式です。
・±10~20°のα角度の微調整ができます。設置の姿勢を90°変えることにより、βを調整する仕様になります。つまり、α又はβの調整ができます(チップ 又は チルト、ロール 又は ピッチ)。
・材質は、黒色塗装の真鍮です。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、回転の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)
0.2
中心高さ(mm)
【回転】51
回転角度(°)
【α】±15
耐荷重(N)
29.4 [3 kgf]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
□40
注意
※・本体をネジ止め固定する際は、調整ツマミを回して最下部のすぐ上の部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。
※・型番により回転中心高は異なりますので、目的に合わせて仕様を選択してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする