曜日別特売
RJ-100M 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852268

RJ-100M

RJ-100M 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852268
RJ-100M 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852268
RJ-100M 小型精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852268

小型精密ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
質量(kg)1.1
内容量1個注文コード69852268品番RJ-100M
販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。
・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。
・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。
・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。

用途
・機器・装置類の静置、及び昇降調整。
・実験や測定のセッティング。
・自前設計の装置への組込利用。
材質アルミ・白アルマイト、真鍮・無電解ニッケルメッキ、真鍮・三価クロムメッキ、ステンレス質量(kg)1.1耐荷重(N)147 [15 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×100移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:36
注意
※・パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量Zは変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする