曜日別特売
RJ-103 精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852295

RJ-103

RJ-103 精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852295
RJ-103 精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852295
RJ-103 精密ラボジャッキ ツクモ工学 69852295

精密ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
質量(kg)6.3
内容量1個注文コード69852295品番RJ-103
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。
・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。
・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。
・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。
・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。

用途
・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。
・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。
質量(kg)6.3耐荷重(N)294 [30 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)160×220移動精度(mm)平行度 0.1移動量(mm)Z:70
注意
※・パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。
※・重量物を載せているときは、ハンドルを回すのに力を要する場合があります。
※・重量物を載せながら昇降する際は、ステージ面から落下するリスクを取り除いて、行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする