※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:25.4mm●入力電圧:3.77V●コード番号:197-1090注文コード69854026品番MLA23A15-0079P0100-C6-S03
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
Thomson Linear MLA23A15 は、単一モータスタックと定格電流 1.5 A の NEMA 23 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます