FFSD-06-D-06.00-01-N リボンケーブル SAMTEC 69854455

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854455品番FFSD-06-D-06.00-01-N
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec FFSD-06-D-06.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0076アズワン品番65-7446-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする