63911615521CAB リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIK 69854656

リボンケーブル 16芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854656品番63911615521CAB
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする