曜日別特売
150200056 リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex) 69854726

リボンケーブル 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69854726品番150200056
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ D と同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は 76 mm、回路サイズは 6 mm で、2 枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4273アズワン品番65-7379-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする