曜日別特売
92315-1008 リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69854787

リボンケーブル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード69854787品番92315-1008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:210-8707アズワン品番65-7384-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする