曜日別特売
FFSD-10-D-02.00-01-N-R リボンケーブルアセンブリ SAMTEC 69854830

リボンケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854830品番FFSD-10-D-02.00-01-N-R
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6638アズワン品番65-7448-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする