曜日別特売
14232-01 2つ折り ヘアブラシBエコ こだわりエコシリーズ 山陽物産 69854989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14232-01 2つ折り ヘアブラシBエコ こだわりエコシリーズ 山陽物産 69854989
14232-01 2つ折り ヘアブラシBエコ こだわりエコシリーズ 山陽物産 69854989

2つ折り ヘアブラシBエコ こだわりエコシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード69854989品番14232-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このヘアブラシは食用に適さない古米や砕米を約20%配合しています。

用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)袋:70×145×18入数1箱1000本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190357バイオマス配合率(%)【バイオマス】20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする