曜日別特売
HC-748 積み重ねられる真空マグカップ350 パール金属 69856206

 

HC-748 積み重ねられる真空マグカップ350 パール金属 69856206
HC-748 積み重ねられる真空マグカップ350 パール金属 69856206

積み重ねられる真空マグカップ350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード69856206品番HC-748
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタッキングできる真空マグカップ。
真空断熱構造で飲み頃の温度をキープ。
熱い飲み物を入れても外側が熱くならず、結露しにくいのでコースターも不要。
温かみのある木のハンドルとナチュラルなカラーでオフィスや自宅にぴったり。

材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、ハンドル:天然木(けやき)ホワイト容量(mL)350質量(g)166寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする