CAPTAIN STAG
フリース凸凹防風グローブ ベージュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69856608
品番
UX-1313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自転車にも便利な甲側防風タイプのグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
街使いもできる見た目・質感です。
材質
表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル・ポリウレタン、手首ジャージ:ナイロン、手のひら:シリコーン、タッチパネル:人工皮革
寸法(mm)
全長:240、手囲い:200、中指の長さ:80
色
ベージュ
サイズ
M
質量(g)
63
注意
※許容誤差±5%