UW-3585 ポリカーボネート ハンディー コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 69857116 UW-3585 ポリカーボネート ハンディー コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 69857116

ポリカーボネート ハンディー コーヒーミル(セラミック刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69857116 品番UW-3585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてがいつでも味わえます。
新セラミック刃使用で引き効率30%UP(※メーカー従来品との比較)
粒度調節式でドリップ方式にあわせて粗さを選べる。
シリコンバンド付きで滑り止め・ハンドル収納に便利。
耐久性・強度の高いポリカーボネート製。2人分のコーヒー豆がラクラク挽ける。

材質
フタ・容器:ポリカーボネート(耐熱温度140度)
本体:ポリカーボネート(耐熱温度140度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(三価ブラック)・PTFE
ハンドル:ステンレス・鉄(三価クロメート)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)
刃部:セラミック磁器
滑り止めグリップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度)(中国製)
仕様豆投入量(約):20g(豆の焙煎度により異なります。) 質量(g)220 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:Φ55×高さ140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする