曜日別特売
621-1691909VXRS ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm Carlingswitch 69858314

ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●接点構成:SPST●動作特性:Off-On●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:8 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:クイックコネクト●AC定格電圧:125V●動作温度範囲:0 → +85℃●コード番号:664-525注文コード69858314品番621-1691909VXRS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

VDE、UL、CSA、TUV、SEMKO、NEMKO
Mini Visi RockerRスイッチ
オンの位置で色付き部分が見えるようになる2ショット成形アクチュエータ 定格突入電流: 80Aピーク オフ位置で3mmのコンタクト間隔 機械的寿命: 5x10 4回 最大使用温度: +85℃ 4.8 x 0.8ファストン端子接続 直接はんだ付けは非推奨

仕様●接点構成:SPST●動作特性:Off-On●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:8 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:クイックコネクト●AC定格電圧:125V●動作温度範囲:0 → +85℃●コード番号:664-525アズワン品番65-7837-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする