曜日別特売
EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK ロッドレス電動アクチュエータ Festo 69858969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレス電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69858969品番EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK
参考基準価格(税別)¥469,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

Festo スピンドル軸 EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9547アズワン品番65-8018-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする