2163012224 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 69859748

圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69859748品番2163012224
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ

仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2917アズワン品番65-7416-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする