2163022222 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69859985

圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:MX150 オス●コード番号:223-2929注文コード69859985品番2163022222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:MX150 オス●コード番号:223-2929アズワン品番65-7418-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする