曜日別特売
215711-2114 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 69860414

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 300mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)注文コード69860414品番215711-2114
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5361アズワン品番65-7402-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする