215341-2222 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 69860850

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69860850品番215341-2222
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7573アズワン品番65-7409-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする