曜日別特売
215343-2112 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 69860859

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69860859品番215343-2112
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 20 AWG の長さ 150 mm のケーブルを使用できます。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7509アズワン品番65-7410-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする