AC061 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し シバタ工業 69861173

AC061 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し シバタ工業 69861173
AC061 防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し シバタ工業 69861173

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1足注文コード69861173品番AC061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性サイズ(cm)24標準質量(g/片足)約890(26cm)ネイビー足幅EEトラスコ品番833-8711材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット質量(kg)1.74種類安全長靴規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す丈(cm)30靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする