防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69861225 品番AC062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性 サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)約890(26cm) ネイビー 足幅EE 用途冬季の屋外建設・土木作業 トラスコ品番833-8714 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 質量(kg)1.8 種類安全長靴 規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す 丈(cm)30 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする