797582140 圧着端子付きリード線 Nano-Fitシリーズ 300mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 69861236

圧着端子付きリード線 Nano-Fitシリーズ 300mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69861236品番797582140
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●シリーズ:Nano-Fit●CN1:Nano-Fit 圧着端子 Terminal です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit 圧着端子 Terminal です●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●外被色:黒●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4456アズワン品番65-7383-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする