AC09128.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー) シバタ工業 69861356

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード69861356品番AC09128.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途
冬季の屋外建設・土木作業
サイズ(cm)28イエロー足幅EEトラスコ品番856-9200材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット質量(kg)1.9種類安全長靴規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性丈(cm)28+15靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする