曜日別特売
AC10128.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(フード無し) シバタ工業 69861462

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(フード無し)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード69861462品番AC10128.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途
冬季の屋外建設・土木作業
サイズ(cm)28イエロー足幅EEトラスコ品番856-9207材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット質量(kg)1.82種類安全長靴規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性丈(cm)30靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-17
用途: 冷蔵庫作業
運輸・通信業

とても丈夫で暖かく履きやすくてとても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする