シバタ工業
スポンジ大長9型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
69861758
品番
NC02025.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏材に5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付を採用しています。
靴底は耐油で厚底です。防寒-30℃仕様です。
用途
水産等の作業従事者
サイズ(cm)
25
色
ブラック
足幅
EEEE
トラスコ品番
856-2638
材質
胴部:天然ゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
作業靴
材質(アッパー)
天然ゴム
機能
防寒-30℃仕様、裏材5mmネオプレンスポンジ+ジャージ付採用、耐油底
靴底
耐油性、厚底
丈(cm)
37
材質(底部)
ニトリルゴム
履口回り(cm)
41.5
靴タイプ
長靴