49-59126 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT ITW 69863844

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69863844品番49-59126
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高電流シール構造プッシュボタン
49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。
アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●シリーズ:49-59●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●コンタクトDC定格電圧:50V●コード番号:197-7642アズワン品番65-7814-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする