曜日別特売
1061725 基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト 69868008

基板コネクタキット 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1020注文コード69868008品番1061725
参考基準価格(税別)¥475,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1020アズワン品番65-7486-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする