CES-105-02-T-D 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入 SAMTEC 69868419

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(44個)注文コード69868419品番CES-105-02-T-D
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6660アズワン品番65-7702-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする