SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 675個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(675個)
注文コード
69868945
品番
MMS-106-02-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(675個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8916
アズワン品番
65-7693-22