BCS-116-L-S-PE-BE 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC 69869329

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(14個)注文コード69869329品番BCS-116-L-S-PE-BE
参考基準価格(税別)¥9,530販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Samtec BCS シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6530アズワン品番65-7736-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする