SSM-108-L-DV-P-TR 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 69869426

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69869426品番SSM-108-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1812アズワン品番65-7607-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする