曜日別特売
SMM-108-02-S-D-K-TR 基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC 69869478

基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード69869478品番SMM-108-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1549アズワン品番65-7685-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする