BSH-090-01-F-D-A 基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 60個入 SAMTEC 69869575

基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)注文コード69869575品番BSH-090-01-F-D-A
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:196-6638アズワン品番65-7699-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする